Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSL560B1
Cod. Produttore
XCSL560B1
Cod. EAN
3666916048269

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore sicurezza
  • Corpo: Metallico
  • Contatti: 1 NC + 2 NO
  • Alimentazione: 24 V DC
  • Serie: Preventa XCS
  • Blocco chiave: De-energizzazione
  • Ingresso cavo: PG 13,5 filettato
  • Montaggio: Chiave lato frontale

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Articolo Telemecanique Sensors codice TEXCSL560B1, parte della famiglia di sensori o accessori per automazione industriale. Può trattarsi di un sensore di livello, un interruttore di posizione speciale o un modulo di fissaggio, utilizzato in impianti dove sono richiesti elevata affidabilità e robustezza meccanica. La sigla CSL suggerisce una serie specifica con determinati campi di misura o modalità di attuazione. Non essendo disponibile una descrizione commerciale estesa, il prodotto è considerato componente specifico da usare solo secondo quanto indicato in catalogo o nei disegni applicativi del costruttore, in combinazione con altri elementi della stessa gamma.

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Altro

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

larghezza del sensore

44 mm

altezza del sensore

205 mm

lunghezza del sensore

51 mm

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente di lavoro

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

20 ... 52 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

20 ... 52 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

20 ... 52 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

Preventa / XCS