Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSE8513
Cod. Produttore
XCSE8513
Cod. EAN
3666916048290

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione di alimentazione: 24 V AC/DC
  • Contatti: 3 NC, 1 NC + 1 NO
  • Materiale corpo: Zamak
  • Grado protezione: IP67
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Corrente nominale: 6 A termica
  • Dimensioni (AxLxP): 146x98x44 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXCSE8513 è un innovativo interruttore di sicurezza, progettato per garantire un funzionamento affidabile in applicazioni critiche. Questo dispositivo è dotato di un indicatore di stato che offre una visibilità immediata delle condizioni operative, rendendolo ideale per situazioni dove la sicurezza è fondamentale. Con la sua robustezza e design funzionale, l'interruttore è perfetto per garantire prestazioni elevate e sicurezza in ogni ambiente di lavoro.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore 1/2 pollici

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

98 mm

altezza del sensore

146 mm

lunghezza del sensore

44 mm

forza di chiusura

20 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

24 ... 24 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

Preventa / XCS