Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSE8512
Cod. Produttore
XCSE8512
Cod. EAN
3666916048306

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione di alimentazione: 24 V AC/DC
  • Numero poli: 3 NC
  • Materiale corpo: Zamak
  • Grado protezione: IP67
  • Corrente nominale: 6 A termica
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Dimensioni: 146x98x44 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'interruttore di sicurezza TEXCSE8512, un componente essenziale per la protezione elettrica. Progettato secondo il principio della corrente parassita, garantisce un funzionamento sicuro e affidabile. Questo interruttore è dotato di un indicatore di stato, che facilita il monitoraggio delle condizioni operative. La sua robustezza e le funzioni di sicurezza lo rendono ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza. Scegli TEXCSE8512 per una protezione elettrica senza compromessi.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

98 mm

altezza del sensore

146 mm

lunghezza del sensore

44 mm

forza di chiusura

2000 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

24 ... 24 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

Preventa / XCS