Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSE8331
Cod. Produttore
XCSE8331
Cod. EAN
3666916048344

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione solenoide: 110/120 V AC/DC
  • Tipo contatti: 3 NC + 1 NC + 1 NO
  • Grado protezione: IP67
  • Corrente nominale: 6 A termica
  • Materiale corpo: Zamak metallico
  • Segnalazione locale: LED verde
  • Dimensioni (HxLxP): 146x98x44 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXCSE8331 è un interruttore di sicurezza progettato per garantire prestazioni affidabili in ambienti elettrici. Questo dispositivo è adatto per funzioni di sicurezza, offrendo un indicatore di stato che facilita il monitoraggio delle operazioni. La sua robustezza e affidabilità lo rendono una scelta ideale per applicazioni che richiedono un alto livello di sicurezza. Con il TEXCSE8331, la protezione e il controllo sono sempre al primo posto.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

98 mm

altezza del sensore

146 mm

lunghezza del sensore

44 mm

forza di chiusura

20 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

110 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

110 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

110 ... 120 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

Preventa / XCS