Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSE83117
Cod. Produttore
XCSE83117
Cod. EAN
3666916048399

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione alimentazione: 24 V AC/DC
  • Corrente nominale: 6 A termica
  • Numero poli: 3 NC
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale corpo: Zamak
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Dimensioni (HxLxP): 146x98x44 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'interruttore di sicurezza TEXCSE83117 rappresenta un elemento fondamentale per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Progettato per funzioni di sicurezza, questo dispositivo è dotato di un indicatore di stato che facilita il monitoraggio. Realizzato con materiali di alta qualità, il blocco di sicurezza si basa sul principio della corrente parassita, offrendo un'affidabilità senza pari. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo rigoroso e un funzionamento sicuro.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

98 mm

altezza del sensore

146 mm

lunghezza del sensore

44 mm

forza di chiusura

20 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

24 ... 24 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

Preventa / XCS