Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSE8311
Cod. Produttore
XCSE8311
Cod. EAN
3666916048412

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore di sicurezza
  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione solenoide: 24 V AC/DC
  • Contatti principali: 3 NC, apertura lenta
  • Protezione: IP67
  • Materiale corpo: Zamak
  • Corrente nominale: 0,55 A a 125 V DC
  • Certificazioni: UL, CSA, EN ISO 13849-1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il selettore di sicurezza con azionamento a chiave XCSE per porte di protezione con blocco tramite solenoide ha una testa a torretta regolabile e un robusto corpo in Zamak rettangolare con rivestimento rosso. Ha inoltre 2 ingressi passacavo Pg 13,5 che consentono un'installazione flessibile. Presenta 3 contatti principali break-before-make (ad apertura lenta) con azionamento a chiave; gli stati di contatto vengono indicati quando la chiave è inserita. Presenta, inoltre, contatti ausiliari, 1 normalmente aperti e 1 normalmente chiusi, azionati dal solenoide; gli stati di contatto vengono indicati quando il solenoide non è alimentato. Dati relativi all'affidabilità B10D: 5 000 000. Il grado di protezione IP67 lo rende ideale per l'uso gravoso in condizioni estreme. È inoltre conforme alle norme EN/ISO 14119, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No 14. Se associato e correttamente collegato a un'unità di controllo di sicurezza appropriata, è conforme alla categoria 4, livello di prestazione PL e, SIL 3 come illustrato da EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

98 mm

altezza del sensore

146 mm

lunghezza del sensore

44 mm

forza di chiusura

2000 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

24 ... 24 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

Preventa / XCS