Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSE7531
Cod. Produttore
XCSE7531
Cod. EAN
3666916048474

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione di alimentazione: 110/120 V AC/DC
  • Corrente operativa: 3 A a 120 V AC
  • Grado di protezione: IP67
  • Materiale corpo: Zamak
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Segnalazione locale: 2 LED
  • Temperatura esercizio: -25…40 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'interruttore di sicurezza TEXCSE7531 rappresenta una soluzione affidabile per la protezione elettrica. Progettato per garantire funzioni di sicurezza, questo dispositivo è dotato di un indicatore di stato che offre una visibilità immediata sul suo funzionamento. La tecnologia del principio della corrente parassita assicura un blocco di sicurezza efficace, rendendolo ideale per ambienti dove la sicurezza è fondamentale. Con il TEXCSE7531, puoi avere la tranquillità di un sistema elettrico sicuro e ben controllato.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

98 mm

altezza del sensore

146 mm

lunghezza del sensore

44 mm

forza di chiusura

20 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

110 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

110 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

110 ... 120 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

Preventa / XCS