Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSE7512
Cod. Produttore
XCSE7512
Cod. EAN
3666916048498

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore sicurezza
  • Contatti: 2 NC + 1 NO
  • Corrente nominale: 0,55A a 125V DC
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale: Metallo (Zamak)
  • Dimensioni: 98x44x146 mm
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Serie: Preventa XCS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XCS, un'offerta di selettori di sicurezza. Il selettore di interblocco di sicurezza protegge gli operatori della macchina arrestando la macchina all'apertura della protezione o della porta, ritirando l'attuatore collegato alla protezione della macchina dalla testa del selettore. Presenta contatti break before make simultanei ad azione lenta, 2 contatto normalmente chiuso + 1 contatto normalmente aperto, con manovra positiva di apertura. È un selettore di interblocco con corrente nominale di funzionamento di 0,55A a 125V, 0,27A a 250V, 3A a 120V, 1,5A a 240V e una corrente termica convenzionale in involucro di 6A. È dotato di un terminale per il collegamento elettrico e 2 ingressi filettati per M20 X 1,5. Il prodotto è classificato IP67. Presenta una testa a torretta azionata a chiave. Offre una durata meccanica di circa 600000 cicli e 10 cicli/minuto, per la massima durata. Dimensioni: 98 mm (larghezza) x 44 mm (profondità) x 146 mm (altezza); peso 1,14 kg. È ideale per tutte le macchine pericolose con libero accesso che richiedono una protezione di zona per la sicurezza degli operatori e delle macchine. Esempi: il confezionamento, la movimentazione, la robotica, le macchine utensili, le presse e il settore automobilistico. Il prodotto è certificato UL e CSA. È conforme alle norme UL 508, EN/ISO 12100, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60204-1, EN 1088/ISO 14119 e CSA C22.2 No 14. Il selettore di interblocco di sicurezza è progettato appositamente per applicazioni di protezione delle macchine e fornisce una soluzione ideale per il blocco o l'interblocco di protezioni mobili associate a macchinari industriali.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

98 mm

altezza del sensore

146 mm

lunghezza del sensore

44 mm

forza di chiusura

2000 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

24 ... 24 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

Preventa / XCS