Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSE7341
Cod. Produttore
XCSE7341
Cod. EAN
3666916048559

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione nominale: 240 V AC
  • Corrente nominale: 1,5 A AC
  • Contatti: 2 NC + 1 NO lenta
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale corpo: Zamak
  • Durata meccanica: 1 milione cicli
  • Certificazioni: CSA, UL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XCS, un'offerta di selettori di sicurezza. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta contatti ad azione lenta, 2 contatto normalmente chiuso + 1 contatto normalmente aperto, con manovra positiva di apertura. È un selettore con corrente nominale di funzionamento da 1,5A a 240V AC, 3A a 120V AC, 0,27A a 250V DC, 0,55 a 125V DC e una corrente termica convenzionale in involucro di 6A. È progettato per funzionare in ambienti pericolosi. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e 2 passacavo filettato per passacavo PG13. L'elettromagnete si blocca alla diseccitazione e si sblocca all'eccitazione del solenoide. Offre una lunga durata meccanica di circa 1 milioni di cicli di funzionamento. Il prodotto è classificato IP67. Il finecorsa con testa a torretta e azionamento a chiave ha un corpo in metallo rettangolare in Zamak. Dimensioni: 98 mm (larghezza) x 44 mm (profondità) x 146 mm (altezza); peso 1,14 kg. Per quanto riguarda la sicurezza, è destinato a tutte le macchine pericolose in tutti i settori. Ad esempio: confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse e settore automobilistico. Il prodotto è certificato CSA e UL. È conforme alle norme CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60204-1, EN/ISO 12100, EN 1088/ISO 14119 e UL 508. Offre protezione agli operatori bloccando la macchina quando l'attuatore collegato alla protezione della macchina viene rimosso dalla testa del selettore. I sensori di sicurezza per la protezione degli operatori, mediante il controllo dell'apertura e dell'interblocco sicuri di protezioni e coperture nelle installazioni.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

98 mm

altezza del sensore

146 mm

lunghezza del sensore

44 mm

forza di chiusura

2000 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

220 ... 240 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

Preventa / XCS