Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSE731221S47
Cod. Produttore
XCSE731221S47
Cod. EAN
3666916048665

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione alimentazione: 24 V AC/DC
  • Contatti: 2 NC + 1 NO
  • Grado protezione: IP67
  • Corrente nominale: 6 A termica
  • Materiale corpo: Zamak
  • Dimensioni (HxLxP): 146x98x44 mm
  • Certificazioni: CSA, UL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'interruttore di sicurezza TEXCSE731221S47 è progettato per garantire la massima protezione nelle applicazioni elettriche. Questo dispositivo è dotato di un indicatore di stato che consente di monitorare facilmente il funzionamento. Con il suo innovativo principio della corrente parassita, offre un blocco di sicurezza efficace per prevenire attivazioni accidentali. Ideale per funzioni di sicurezza, questo interruttore rappresenta una soluzione affidabile per ogni impianto elettrico.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

98 mm

altezza del sensore

146 mm

lunghezza del sensore

44 mm

forza di chiusura

2000 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

24 ... 24 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

Preventa / XCS