Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSE5541
Cod. Produttore
XCSE5541
Cod. EAN
3666916048818

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Metallo
  • Tipo contatti: 1 NC + 2 NO
  • Tensione solenoide: 220/240 V AC/DC
  • Grado protezione: IP67
  • Corrente nominale: 6 A termica
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Dimensioni (HxLxP): 146x98x44 mm
  • Serie: Preventa XCS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'INTERRUTTORE DI SICUREZZA TEXCSE5541, un prodotto della rinomata famiglia Preventa XCS. Realizzato con materiali di alta qualità, questo interruttore è progettato per garantire funzioni di sicurezza ottimali. Dotato di un indicatore di stato, offre una visibilità immediata sul suo funzionamento. La sua affidabilità e sicurezza lo rendono ideale per applicazioni in cui la protezione è fondamentale. Scegli TEXCSE5541 per una soluzione sicura e performante.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

98 mm

altezza del sensore

146 mm

lunghezza del sensore

44 mm

forza di chiusura

2000 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

220 ... 240 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

Preventa / XCS