Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSE5531
Cod. Produttore
XCSE5531
Cod. EAN
3666916048849

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione di alimentazione: 110/120 V AC/DC
  • Tipo contatti: 1 NC + 2 NO, slow-break
  • Grado protezione: IP67
  • Corrente nominale operativa: 3 A a 120 V AC
  • Materiale corpo: Zamak
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Temperatura esercizio: -25…40 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'intuitivo interruttore di sicurezza TEXCSE5531, un prodotto della rinomata famiglia Preventa XCS. Questo interruttore è progettato per garantire sicurezza e affidabilità, ideale per applicazioni dove è richiesta protezione. Dotato di un indicatore di stato, offre una chiara visibilità delle condizioni operative. La sua costruzione robusta e funzionale lo rende un elemento essenziale per garantire un ambiente di lavoro sicuro. Scegli TEXCSE5531 per un controllo efficace e sicuro delle tue attrezzature elettriche.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

98 mm

altezza del sensore

146 mm

lunghezza del sensore

44 mm

forza di chiusura

20 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

110 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

110 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

110 ... 120 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

Preventa / XCS