Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSE5333
Cod. Produttore
XCSE5333
Cod. EAN
3666916048900

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione alimentazione: 110/120 V AC/DC
  • Corrente nominale operativa: 0,55 A a 125 V DC
  • Protezione: IP67
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Materiale corpo: Zamak
  • Dimensioni (A x L x P): 146 x 98 x 44 mm
  • Segnalazione locale: 2 LED per stato apertura/chiusura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'interruttore di sicurezza TEXCSE5333 è un dispositivo essenziale per garantire la sicurezza nell'ambiente elettrico. Progettato con un indicatore di stato, offre una visibilità immediata sul funzionamento. Utilizza il principio della corrente parassita per un'efficace protezione. Questo interruttore è ideale per applicazioni che richiedono funzioni di sicurezza, assicurando affidabilità e tranquillità. La sua costruzione robusta e il design pratico lo rendono un componente fondamentale per ogni impianto elettrico.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

98 mm

altezza del sensore

146 mm

lunghezza del sensore

44 mm

forza di chiusura

20 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

110 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

110 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

110 ... 120 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

Preventa / XCS