Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSE5321
Cod. Produttore
XCSE5321
Cod. EAN
3666916048948

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione alimentazione: 48 V
  • Tipo contatti: 1 NC + 2 NO
  • Materiale: Metallo
  • Grado protezione: IP67
  • Corrente nominale operativa: 0,55 A @125 V DC
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Dimensioni (HxLxP): 146x98x44 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza progettato per garantire la protezione e l'affidabilità negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura un funzionamento sicuro e duraturo, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un controllo preciso e rapido dell'alimentazione elettrica. La sua struttura robusta e il design funzionale permettono un'installazione semplice e una manutenzione efficiente, contribuendo a prevenire guasti e incidenti elettrici.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

98 mm

altezza del sensore

146 mm

lunghezza del sensore

44 mm

forza di chiusura

20 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

48 ... 48 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

Preventa / XCS