Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSE5313
Cod. Produttore
XCSE5313
Cod. EAN
3666916048955

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione di alimentazione: 24 V AC/DC
  • Tipo contatti: 1 NC + 2 NO
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale corpo: Zamak
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Corrente nominale: 0,55 A a 125 V DC
  • Normative: EN ISO 13849-1, UL 508

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il selettore di sicurezza con azionamento a chiave XCSE per porte di protezione con blocco tramite solenoide ha una testa a torretta regolabile e un robusto corpo in Zamak rettangolare con rivestimento rosso. Ha inoltre 2 ingressi passacavo NPT da 1/2" che consentono un'installazione flessibile. Presenta contatti principali break-before-make (ad apertura lenta) con azionamento a chiave, 2 normalmente aperti e 1 normalmente chiusi; gli stati di contatto vengono indicati quando la chiave è inserita. Presenta, inoltre, contatti ausiliari, 1 normalmente aperti e 1 normalmente chiusi, azionati dal solenoide; gli stati di contatto vengono indicati quando il solenoide non è alimentato. Dati relativi all'affidabilità B10D: 5 000 000. Il grado di protezione IP67 lo rende ideale per l'uso gravoso in condizioni estreme. È inoltre conforme alle norme EN/ISO 14119, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No 14. Se associato e correttamente collegato a un'unità di controllo di sicurezza appropriata, è conforme alla categoria 4, livello di prestazione PL e, SIL 3 come illustrato da EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

98 mm

altezza del sensore

146 mm

lunghezza del sensore

44 mm

forza di chiusura

20 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

24 ... 24 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

Preventa / XCS