Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSB711
Cod. Produttore
XCSB711
Cod. EAN
3666916049167

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione isolamento: 300-500 V
  • Corrente nominale: 6 A AC-15
  • Materiale corpo e testa: Zamak
  • Grado protezione: IP67
  • Durata meccanica: 600000 cicli
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C
  • Certificazioni: UL, CSA, EN, ISO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXCSB711 è un interruttore di sicurezza progettato per garantire la massima protezione nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un indicatore di stato chiaro per una facile monitorizzazione. Questo dispositivo utilizza un principio di funzionamento a corrente, assicurando un blocco di sicurezza efficace. La sua robustezza e affidabilità lo rendono ideale per ambienti che richiedono un controllo rigoroso della sicurezza. Un elemento essenziale per chi cerca soluzioni elettriche sicure e performanti.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

52 mm

altezza del sensore

114 mm

lunghezza del sensore

44 mm

forza di chiusura

20 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente di lavoro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa / XCS