Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSA713
Cod. Produttore
XCSA713
Cod. EAN
3666916049297

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Materiale: Metallico
  • Tensione isolamento: 300/500 V
  • Corrente nominale: 6 A AC-15 @120 V
  • Contatti: 2 NC + 1 NO
  • Grado protezione: IP67
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXCSA713 è un interruttore di sicurezza progettato per garantire la massima protezione. Questo dispositivo è dotato di un indicatore di stato, che offre una visibilità immediata delle condizioni operative. Con un sistema di apertura forzata e due contatti normalmente chiusi, oltre a un contatto normalmente aperto, il TEXCSA713 è ideale per applicazioni critiche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo interruttore è un elemento fondamentale per garantire la sicurezza nei sistemi elettrici.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

apertura forzata

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

114 mm

lunghezza del sensore

44 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa / XCS