Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSA711
Cod. Produttore
XCSA711
Cod. EAN
3666916049310

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione nominale: 120/240 V AC
  • Corrente nominale: 6 A AC-15
  • Materiale corpo: Zamak metallico
  • Grado di protezione: IP67
  • Durata meccanica: 1 milione cicli
  • Certificazioni: UL, CSA, TUV
  • Dimensioni: 40x44x114 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XCS, un'offerta di selettori di sicurezza per la protezione degli operatori. Il sensore di sicurezza è un sensore elettrico che crea o interrompe il contatto in presenza di un campo magnetico. Presenta contatti break before make ad azione lenta, 2 contatto normalmente chiuso + 1 contatto normalmente aperto, contatto normalmente chiuso con manovra positiva di apertura. È un selettore con corrente nominale di funzionamento di 6A a 120V AC, 3A a 240V AC, 0,27A a 250V DC, 0,55 a 125V DC e una corrente termica convenzionale in involucro di 10A. È progettato per funzionare in ambienti pericolosi. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e 1 passacavo filettato per passacavo PG13,5. È un sensore di sicurezza in metallo con testa a torretta azionata a chiave, fornito senza blocco dell'attuatore. Offre una lunga durata meccanica di circa 1 milioni di cicli di funzionamento. Il prodotto è classificato IP67. Il finecorsa a torretta azionato a chiave ha un corpo in metallo industriale in Zamak. Dimensioni: 40 mm (larghezza) x 44 mm (profondità) x 114 mm (altezza); peso 0,44 kg. Per quanto riguarda la sicurezza, è destinato a tutte le macchine pericolose in tutti i settori. Ad esempio: confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse e settore automobilistico. Il prodotto è certificato UL, CSA e TUV. È conforme alle norme CSA C22.2 No 14, 60947 EN-5-1, EN/ISO 13849-1, EN/IEC 62061, EN 1088/ISO 14119 e UL 508. Una delle gamme più complete di selettori di sicurezza industriali sul mercato. I sensori di interblocco di sicurezza sono adatti per proteggere gli operatori di macchine potenzialmente pericolose con inerzia. I sensori di sicurezza per la protezione degli operatori, mediante il controllo dell'apertura e dell'interblocco sicuri di protezioni e coperture nelle installazioni.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

apertura forzata

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

114 mm

lunghezza del sensore

44 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa / XCS