Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSA511
Cod. Produttore
XCSA511
Cod. EAN
3666916049389

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione isolamento: 500 V
  • Corrente nominale: 6 A AC-15
  • Materiale corpo: Zamak
  • Grado protezione: IP67
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C
  • Segnalazione locale: LED arancione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'interruttore di sicurezza TEXCSA511 è un dispositivo fondamentale per garantire la sicurezza nelle applicazioni elettriche. Progettato per funzioni di sicurezza, offre un indicatore di stato chiaro e una apertura forzata per una maggiore affidabilità. Con un contatto normalmente chiuso e due contatti normalmente aperti, questo interruttore assicura una gestione efficace delle operazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, il TEXCSA511 è la scelta ideale per ambienti che richiedono sicurezza e prestazioni elevate.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

apertura forzata

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

114 mm

lunghezza del sensore

44 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa / XCS