Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSA503
Cod. Produttore
XCSA503
Cod. EAN
3666916049396

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: Zamak
  • Tipo contatti: 1 NC + 2 NO
  • Grado protezione: IP67
  • Tensione isolamento: 300-500 V
  • Corrente nominale: 6 A AC-15
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Serie: Preventa XCS
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'interruttore di sicurezza con azionamento a chiave XCS di Schneider Electric ha una torretta regolabile e un corpo in Zamak. Dispone di 2 contatti NA + 1 contatto NC di commutazione (apertura lenta) e di un ingresso cavi NPT da 1/2". Questo interruttore di sicurezza azionato a chiave per sportelli di protezione, con testa a torretta regolabile, ha un robusto corpo in Zamak rivestito in rosso con un ingresso pressacavo, per un'installazione più semplice. Il grado di protezione IP67 lo rende ideale per l'uso in condizioni difficili. Quando viene cablato come consigliato dagli standard pertinenti, è conforme alla categoria 4, livello di prestazioni PL e, SIL 3 e conforme alle norme EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

apertura forzata

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

114 mm

lunghezza del sensore

44 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa / XCS