Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSL521B1
Cod. Produttore
XCSL521B1
Cod. EAN
3666916048276

Informazioni di prodotto

INTERRUTTORE INTERBLOCCO 300 VCA 10 A S XCSL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXCSL521B1 è un interruttore di sicurezza progettato per garantire un funzionamento affidabile e sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un blocco di sicurezza efficace. Il principio di funzionamento basato sulla corrente assicura prestazioni ottimali, rendendolo una scelta eccellente per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e la facilità d'uso lo rendono un elemento indispensabile per la sicurezza elettrica.

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Altro

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

larghezza del sensore

44 mm

altezza del sensore

205 mm

lunghezza del sensore

51 mm

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente di lavoro

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

20 ... 52 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

20 ... 52 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

20 ... 52 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

Preventa / XCS