Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS1N05NA310
Cod. Produttore
XS1N05NA310
Cod. EAN
3389110911008

Informazioni di prodotto

Sens. induttivo XS1 M5 - L 29 mm - Ottone - Sn 1 mm - 5...24V CC - Cavo 2 m

Documentazione tecnica

La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore cilindrico miniaturizzato, installabile a innesto. Diametro 5mm, filettato M5 x 0,5. È dotato di un involucro in ottone e di un cavo lungo 2m. Ha una distanza di rilevamento di 1mm, tre fili, alimentazione DC, da 5V a 24V, funzione NO, uscita a stato solido NPN.

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

5 V 24 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

tensione di alimentazione

5 V 24 V

altezza del sensore

5 mm

lunghezza del sensore

29 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

distanza di commutazione

1 mm

frequenza di commutazione

5000 Hz

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

categoria secondo EN 954-1

1

condizione meccanica di montaggio per sensore

allineato

forma della scatola

cilindro liscio

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

esecuzione dell’uscita di commutazione

NPN

esecuzione del collegamento elettrico

cavo

rivestimento scatola

nichelato

materiale della scatola

metallo

tipo di tensione

DC