Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOTDC250E11
Cod. Produttore
OTDC250E11
Cod. EAN
6417019544779

Informazioni di prodotto

OTDC250E11 DC Switch-disconnector

Documentazione tecnica

Interruttore DC bipolare con portata di 250A e tensione nominale di 1000VDC, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche ad alta tensione continua. Ideale per applicazioni in impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo energetico, assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La struttura robusta e i materiali di alta qualità conferiscono durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni ambientali. Facile da installare, contribuisce a mantenere elevati standard di sicurezza e prestazioni negli impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: OTDC250E11 DC Switch-disconnector, Terminal bolt kit included, Handle and shaft need to be ordered separately, Base mounting, IEC 1000 VDC 250 A

larghezza

115,5 mm

altezza

176 mm

profondità

83,5 mm

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

2

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OTDC250

Produttore

ABB

Interruttore DC bipolare 250A 1000V per impianti fotovoltaici e accumulo energia