› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Interruttori Crepuscolari

Interruttore crepuscolare DIN 230VAC con sonda esterna e sensibilità regolabile

Cod. Rexel VEVJ62300000
Cod. Produttore VJ62300000
Cod. EAN 8007951012641

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Vac
  • Portata relè: 16 A resistivi
  • Campo luminosità: 1-100 lux
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 91x18x65 mm
  • Sensibilità: Regolabile
  • Ritardo intervento: 15 sec (Ton)
  • Serie: CR1DIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore crepuscolare da barra DIN con sonda esterna. La sensibilità è impostabile tramite trimmer.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

60 mm

tensione nominale

230 V

Numero moduli DIN

1

max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)

2 A

carico max. lampada a incandescenza

3600 W

lunghezza max. del conduttore sensore di luminosità

50 m

carico max. della lampada fluorescente

1000 VOLT_AMPERE

grado di protezione (IP) del sensore di luminosità

IP65

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di commutazione nominale

16 A

classe di protezione sensore di luminosità

II

tipo di montaggio sensore di luminosità

Applicazione a parete

Max. commutazione del LED di alimentazione

150 W

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

intervallo di regolazione valore luminosità

1 ... 100 lx

Interruttore crepuscolare DIN 230VAC con sonda esterna e sensibilità regolabile
€ 39,57 x 1 pz.
(pz.)