Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568251663
Cod. Produttore
1568251663
Cod. EAN
4008190098414

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-3 GE/SW N CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di media dimensione con struttura in plastica resistente, caratterizzato da una forma a rullo di colore giallo. Progettato per offrire una soluzione pratica e funzionale per l'organizzazione e la gestione dei cavi elettrici, garantisce facilità d'uso e durata nel tempo grazie ai materiali di qualità impiegati. Ideale per ambienti che richiedono un supporto affidabile per il riavvolgimento e lo stoccaggio ordinato dei cavi. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Interruttore compatto unipolare 1-3 moduli per impianti elettrici residenziali e commerciali