Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0253411661
Cod. Produttore
0253411661
Cod. EAN
4008190110840

Informazioni di prodotto

Interruttore compatto CLI C 3-6 con protezione avanzata, ideale per impianti residenziali e commerciali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design ergonomico
  • Materiali di alta qualità per una maggiore affidabilità
  • Compatibilità con diversi quadri elettrici grazie al colore neutro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Funzionamento sicuro ed efficiente dell’impianto elettrico
  • Risparmio energetico derivante da una gestione ottimale della corrente

Documentazione tecnica

Interruttore compatto CLI C 3-6 con funzioni di protezione avanzate, adatto per impianti elettrici residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e sicurezza, offre un'installazione semplice e affidabile. Il design ergonomico e il colore neutro ne facilitano l'integrazione in qualsiasi quadro elettrico. Ideale per la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicura un funzionamento efficiente e sicuro degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

6 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

8 ... 16 mm

diametro filo

16 ... 70 mm

Serie

CableLine

Produttore

Interruttore compatto CLI C 3-6 protezione sovraccarichi cortocircuiti impianti residenziali commerciali