Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0253411645
Cod. Produttore
0253411645
Cod. EAN
4008190027797

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 3-6 GE/SW E MP
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Uso: Marcatori per fili e cavi
  • Funzione: Identificazione e tracciabilità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Interruttore da parete di media grandezza in plastica di colore giallo, progettato per applicazioni elettriche. Questo dispositivo si distingue per la sua robustezza e affidabilità, garantendo una facile installazione e un utilizzo sicuro. La finitura in plastica assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per ambienti che richiedono componenti elettrici funzionali e di qualità. La sua tipologia versatile lo rende adatto a diversi contesti di impiego. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

6 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

8 ... 16 mm

diametro filo

16 ... 70 mm

Serie

CableLine

Produttore

Interruttore compatto CLI C 3-6 GE/SW E MP per impianti elettrici professionali