Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0251311673
Cod. Produttore
0251311673
Cod. EAN
4008190118068

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 2-4 GE/SW S MP
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media dimensione realizzato in plastica resistente di colore giallo. Progettato per installazioni elettriche, garantisce affidabilità e sicurezza grazie ai materiali di qualità impiegati. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono adatto a molteplici applicazioni in ambito elettrico, offrendo una soluzione pratica e durevole per il controllo dei circuiti. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

7 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Interruttore compatto CLI C 2-4 GE/SW S MP per impianti civili e industriali