Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252611641
Cod. Produttore
0252611641
Cod. EAN
4008190070335

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-3 GE/SW C MP
  • Serie: CableLine

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media grandezza realizzato in plastica resistente, caratterizzato da un design funzionale e colore giallo. Questo dispositivo elettrico è ideale per installazioni a parete, garantendo affidabilità e facilità d’uso in diversi contesti. La sua costruzione in materiale plastico assicura leggerezza e durabilità, rendendolo adatto a molteplici applicazioni nell’ambito degli impianti elettrici. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Interruttore compatto CLI C 1-3 per installazioni residenziali e industriali