Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252611681
Cod. Produttore
0252611681
Cod. EAN
4008190135812

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-3 GE/SW V MP
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 200 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di colore giallo realizzato in plastica resistente, progettato per applicazioni elettriche di tipo "altro". La sua struttura a parete media lo rende adatto per installazioni standard, garantendo funzionalità e sicurezza nell'uso quotidiano. Questo componente elettrico si distingue per la combinazione di materiali di qualità e un design pratico, ideale per integrare impianti elettrici con affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Interruttore compatto CLI C 1-3 GE/SW V MP per impianti elettrici