Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252611637
Cod. Produttore
0252611637
Cod. EAN
4008190064778

Informazioni di prodotto

Interruttore compatto CLI C 1-3 GE/SW A MP, progettato per garantire efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali di alta qualità per una maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento sicuro e preciso
  • Affidabilità nel controllo e protezione dell’impianto
  • Efficienza nella gestione dell’energia elettrica

Documentazione tecnica

Interruttore compatto CLI C 1-3 GE/SW A MP, progettato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo. Questo dispositivo elettrico si distingue per la sua robustezza e funzionalità, ideale per applicazioni di controllo e protezione in impianti elettrici. La sua costruzione assicura un funzionamento sicuro e preciso, rendendolo una soluzione efficiente per la gestione dell’energia elettrica. Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Interruttore compatto CLI C 1-3 GE/SW A MP alta qualità controllo protezione impianti elettrici