Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252611517
Cod. Produttore
0252611517
Cod. EAN
4008190179786

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-3 GE/SW 5 MP
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 200 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media dimensione realizzato in plastica resistente di colore giallo. Progettato per applicazioni elettriche, garantisce funzionalità affidabile e sicurezza nell’installazione. La sua struttura compatta lo rende adatto per l’uso in ambienti dove è richiesta una soluzione pratica e durevole. La finitura in plastica assicura resistenza all’usura e facilità di manutenzione, rendendo questo dispositivo ideale per impianti elettrici di vario tipo. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Interruttore compatto CLI C 1-3 GE/SW 5 MP per impianti elettrici professionali