› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Interruttore compatto alta qualità protezione sovratensioni uso residenziale e commerciale

Cod. Rexel L184542W85
Cod. Produttore 84542W85
Cod. EAN 8033913509621

Informazioni principali

  • Serie: IRIS67
  • Tensione nominale: 15 V
  • Corrente nominale: 1L 13W
  • Diametro: 60 mm
  • Materiale: Resistente
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Design: Compatto ed ergonomico
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali

Descrizione del prodotto

Il prodotto L184542W85 è un interruttore di alta qualità, progettato per garantire un funzionamento efficiente e sicuro in diverse applicazioni elettriche. Realizzato in materiale resistente, questo interruttore è dotato di una forma ergonomica che facilita l'uso e l'installazione. La sua struttura consente una protezione efficace contro le sovratensioni, contribuendo così alla sicurezza degli impianti elettrici. Grazie al design compatto, si integra facilmente in vari contesti, rendendolo ideale per installazioni sia residenziali che commerciali. La versatilità di questo interruttore lo rende perfetto per l'uso in ambienti diversi, soddisfacendo le esigenze di chi cerca un prodotto affidabile e duraturo. Con un'ottima capacità di carico, questo interruttore garantisce prestazioni elevate e una lunga vita operativa, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il prodotto L184542W85 è un interruttore di alta qualità, progettato per garantire un funzionamento efficiente e sicuro in diverse applicazioni elettriche. Realizzato in materiale resistente, questo interruttore è dotato di una forma ergonomica che facilita l'uso e l'installazione. La sua struttura consente una protezione efficace contro le sovratensioni, contribuendo così alla sicurezza degli impianti elettrici. Grazie al design compatto, si integra facilmente in vari contesti, rendendolo ideale per installazioni sia residenziali che commerciali. La versatilità di questo interruttore lo rende perfetto per l'uso in ambienti diversi, soddisfacendo le esigenze di chi cerca un prodotto affidabile e duraturo. Con un'ottima capacità di carico, questo interruttore garantisce prestazioni elevate e una lunga vita operativa, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.
Interruttore compatto alta qualità protezione sovratensioni uso residenziale e commerciale