Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252611508
Cod. Produttore
0252611508
Cod. EAN
4008190044435

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-3 GE/SW 2 MP
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Quantità consigliata: 200 pezzi
  • Serie: CableLine

Documentazione tecnica

Interruttore da parete di media dimensione realizzato in plastica di colore giallo, progettato per applicazioni elettriche con installazione a parete. Questo dispositivo offre una soluzione affidabile e funzionale per il controllo di circuiti elettrici, combinando resistenza dei materiali e praticità d’uso. La sua struttura in plastica garantisce leggerezza e durabilità, mentre il colore giallo facilita l’identificazione e l’integrazione negli impianti elettrici. Adatto per utilizzi in ambienti che richiedono componenti elettrici sicuri e di facile installazione. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Interruttore compatto 1-3 poli guida DIN industriale civile