Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2733950000
Cod. Produttore
2733950000
Cod. EAN
4064675066699

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie A
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Tipologia: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo trasversale innestabile di colore arancione, progettato per la distribuzione o duplicazione di potenziale elettrico tra morsetti adiacenti senza necessità di cablaggio aggiuntivo. Questo componente isolato garantisce una connessione sicura ed efficiente, dotata di protezione contatto, con 6 morsetti cavallottati per applicazioni industriali. Realizzato con materiali conformi alle normative RoHS e REACH, combina una struttura in poliammide e leghe di rame per assicurare durata e affidabilità nel tempo. Ideale per montaggi rapidi e modulari, è adatto a soluzioni di materiale elettrico per quadri di controllo e automazione. (Basato sulle informazioni di prodotto e sull'Environmental Product Declaration alle pagine 1-5). Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Arancione

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

8 mm

numero di morsetti cavallottati

6

con protezione dal contatto

corrente nominale In

41 A

Serie

Serie A

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti alta affidabilità impianti elettrici industriali