Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2662980000
Cod. Produttore
2662980000
Cod. EAN
4050118698091

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRS 24-230VUC 1NO HCP ED2
  • Isolamento circuiti: elettrico
  • Tensione comando: 24-230 V UC
  • Tipo contatto: 1NO
  • Montaggio: innesto e spina
  • Serie: TERMSERIES
  • Funzione: Gruppo relè
  • Protezione: circuiti separati

Documentazione tecnica

Il dispositivo elettrico è un relè monostabile TRS 24-230VUC con un contatto normalmente aperto (1NO) e indicatore a LED integrato. È progettato per funzionare con tensioni AC e DC, garantendo versatilità nell’utilizzo. Il collegamento elettrico avviene tramite raccordo a vite, assicurando un’installazione sicura e stabile. L’apparecchio è completo di base e non presenta morsetti amovibili, con un azionamento non polarizzato che facilita l’integrazione nei sistemi elettrici. Questo relè rappresenta una soluzione affidabile per il controllo e la commutazione in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

16 A

larghezza

12,8 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè TRS 24-230VUC 1NO innesto isolamento elettrico industriale