Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL2TLA019995R01
Cod. Produttore
2TLA019995R0100
Cod. EAN
7350024453355

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Dispositivo a 3 posizioni
  • Connessione: Connettore M12-5
  • Funzione: Movimento limitato macchina
  • Applicazione: Area pericolo operatore
  • Serie: JSHD4
  • LED: Assente nella parte superiore
  • Bottone extra: Assente nella parte superiore
  • Utilizzo: Manutenzione e programmazione

Documentazione tecnica

Il dispositivo JSHD4 è un attuatore di sicurezza a due canali con pulsanti a tre posizioni, progettato per applicazioni industriali dove è necessario un elevato livello di sicurezza. Grazie ai due pulsanti a tre posizioni simultaneamente abilitati, consente un controllo affidabile delle macchine e dei processi, garantendo che il funzionamento sia attivo solo nella posizione intermedia del pulsante. La funzione di sicurezza si basa sul principio che i contatti sono chiusi solo nella posizione centrale e si aprono sia quando il pulsante viene rilasciato che quando viene premuto completamente. Il dispositivo integra una protezione anti-manomissione tramite un sensore capacitivo e un accelerometro, che rilevano la presenza e il movimento della mano dell’operatore, prevenendo l’uso improprio del comando. Il JSHD4 è modulare, consentendo l’assemblaggio con diverse parti superiori (maniglie) e inferiori (connettori o cavi), e può essere dotato di pulsanti ausiliari per funzioni non di sicurezza come start/stop. Costruito con materiali resistenti come poliammide e Noryl, presenta un design ergonomico con colori giallo e nero per alta visibilità. Opera a 24 V DC con una corrente massima di 500 mA per i pulsanti ausiliari, garantendo un’elevata durata meccanica fino a un milione di cicli. Il dispositivo è conforme alle normative di sicurezza europee e internazionali, con grado di protezione IP65, adatto a condizioni ambientali fino a 50 °C e umidità massima dell’85% senza condensa. JSHD4 rappresenta una soluzione affidabile e versatile per il controllo sicuro di macchinari industriali, assicurando protezione sia per l’operatore sia per l’impianto attraverso un sistema di comando a tre posizioni con doppio canale e funzioni di monitoraggio avanzate. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: The JSHD4-1-AC is an ergonomic three-position device which top part has no LED and no extra button, and which bottom part is equipped with a M12-5 connector. Three-position devices are used to allow a limited movement of the machine when the operator is in the dangerous area, for example during troubleshooting, test running and programming.

adatto per funzioni di sicurezza

Esecuzione dell'organo di comando

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo con connettore

grado di protezione (IP)

IP65

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-12, 24 V

0,02 A

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

possibilità di monitoraggio di corto circuito trasversale

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti di commutazione

1

Grado di protezione (NEMA)

1

Serie

JSHD4

Produttore

ABB

Interruttore comando tre posizioni JSHD4-1-AC per automazione industriale