Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKZ 406 6
Cod. Produttore
KZ 406 6
Cod. EAN
7320500294772

Informazioni di prodotto

  • Posizioni: 3
  • Tipo: Leva corta
  • Colore: Verde
  • Illuminato: Sì
  • Materiale: Cromo metallo
  • Serie: M3SS2
  • Contatti: Auto-pulenti
  • Installazione: Rapida, senza attrezzi

Documentazione tecnica

Interruttore di comando elettrico modello ELKZ 406 6 con leva corta di colore verde, progettato per l'installazione in impianti elettrici. Questo dispositivo a tre poli garantisce un controllo sicuro e affidabile, ideale per applicazioni industriali e civili. La leva corta facilita l'azionamento in spazi ridotti, mentre la costruzione robusta assicura durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni. Il design compatto e funzionale rende questo interruttore una soluzione efficiente per la gestione dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: The M3SS2-31G Selector Switch is: 3-position - Maintained - Short handle - Green - Illuminated - Chrome Metal - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

illuminabile

tattile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

colore della calotta del segnalatore luminoso

Verde

Colore dell'elemento di azionamento

Verde

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M3SS2

Produttore

ABB

Interruttore comando elettrico 3 posizioni leva corta verde per impianti industriali e civili