Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2855840000
Cod. Produttore
2855840000
Cod. EAN
4064675534143

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRP 24VDC ACT PB
  • Tensione di comando: 24 VDC
  • Isolamento circuiti: elettrico
  • Tipo di gruppo: relè a innesto
  • Connessione: spina a innesto
  • Serie: TERMSERIES

Documentazione tecnica

Pulsante di comando monostabile a 24 V DC con polarizzazione, dotato di morsetti amovibili e indicatore a LED integrato. L’apparecchio completo include una base con collegamento elettrico a innesto, garantendo un’installazione semplice e sicura. Progettato per applicazioni elettriche, offre affidabilità e facilità d’uso grazie alla sua configurazione modulare e ai componenti di alta qualità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Trasformatore 24V DC isolamento elettrico impianti comando