Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0253411505
Cod. Produttore
0253411505
Cod. EAN
4008190101121

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 3-6 GE/SW 1 MP
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Uso: Marcatori fili e cavi
  • Funzione: Identificazione e tracciabilità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media grandezza realizzato in plastica resistente, caratterizzato da un colore giallo vivace. Progettato per applicazioni elettriche, offre una soluzione funzionale e durevole per il controllo degli impianti. La sua struttura in plastica garantisce leggerezza e facilità di installazione, mentre il design a parete lo rende adatto a diversi ambienti. Questo dispositivo è ideale per chi cerca un prodotto affidabile e pratico per la gestione dell’energia elettrica. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

6 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

8 ... 16 mm

diametro filo

16 ... 70 mm

Serie

CableLine

Produttore

Interruttore CLI C 3-6 GE/SW 1 MP per impianti elettrici professionali