Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568261676
Cod. Produttore
1568261676
Cod. EAN
4008190081300

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 2-4 GE/SW T CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 250 pezzi
  • Uso: Marcatori fili e cavi
  • Funzione: Identificazione cavi
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Organizzazione: Tracciabilità fili
  • Materiale: Non specificato

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di forma a rullo realizzato in plastica resistente, caratterizzato da un colore giallo vivace. Progettato per un utilizzo medio, garantisce praticità e funzionalità nell'organizzazione e gestione dei cavi elettrici. La struttura robusta e il design compatto lo rendono ideale per ambienti che richiedono soluzioni efficienti per il riavvolgimento e la conservazione dei cavi. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

7 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Interruttore CLI C 2-4 GE/SW T CD compatto alta qualità per impianti elettrici professionali