Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568261669
Cod. Produttore
1568261669
Cod. EAN
4008190093594

Informazioni di prodotto

Interruttore CLI C 2-4 GE/SW Q CD: soluzione affidabile e compatta per il controllo elettrico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali di alta qualità per una maggiore durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione efficiente dell’energia
  • Affidabilità e sicurezza garantite
  • Controllo preciso e duraturo del flusso elettrico

Documentazione tecnica

Interruttore CLI C 2-4 GE/SW Q CD realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il prodotto si distingue per la sua robustezza e funzionalità, ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e duraturo del flusso elettrico. La tipologia e il tipo selezionati assicurano prestazioni ottimali, mentre il design compatto facilita l’integrazione in diversi impianti elettrici. Questo interruttore è una soluzione efficiente per la gestione dell’energia, offrendo un equilibrio tra resistenza e facilità d’uso. Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

7 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Interruttore CLI C 2-4 GE/SW Q CD alta qualità per controllo energia impianti elettrici