Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568261663
Cod. Produttore
1568261663
Cod. EAN
4008190159849

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 2-4 GE/SW N CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 250 pezzi
  • Uso: Identificazione cavi
  • Applicazione: Marcatori fili e cavi
  • Funzione: Organizzazione e tracciabilità
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di colore giallo realizzato in plastica resistente, progettato per l'organizzazione e la gestione ordinata di cavi elettrici. La sua forma a rullo consente un facile avvolgimento e srotolamento dei cavi, garantendo praticità e funzionalità negli ambienti elettrici. Ideale per installazioni medie, combina robustezza e leggerezza, offrendo una soluzione efficiente per mantenere l'area di lavoro sicura e ordinata. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

7 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Interruttore CLI C 2-4 GE/SW N CD robusto per installazioni elettriche