Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1868811729
Cod. Produttore
1868811729
Cod. EAN
4032248449675

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-6 GE/SW L2 CD
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 250 pezzi

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di forma a rullo realizzato in plastica di colore giallo, ideale per la gestione ordinata e pratica di cavi elettrici. Progettato per garantire robustezza e facilità d’uso, si adatta perfettamente a installazioni di media dimensione, offrendo una soluzione funzionale per mantenere gli spazi di lavoro sicuri e organizzati. La sua struttura compatta e resistente lo rende un accessorio affidabile per chi necessita di un sistema efficiente per l’avvolgimento e lo stoccaggio di cavi elettrici. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Altro

tipo

A parete media

lunghezza

6 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Interruttore CLI C 1-6 GE/SW L2 CD per impianti elettrici robusto e affidabile