Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252611737
Cod. Produttore
0252611737
Cod. EAN
4008190115944

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-3 RT/WS + MP
  • Serie: CableLine

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media dimensione realizzato in plastica di colore rosso, progettato per applicazioni elettriche. Questo dispositivo è caratterizzato da un design funzionale e resistente, ideale per installazioni a parete. La sua struttura in plastica garantisce leggerezza e durabilità, mentre la colorazione rossa facilita l’identificazione visiva nell’ambiente di utilizzo. Adatto per impianti elettrici che richiedono componenti affidabili e di facile integrazione. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Rosso

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Altro

stampa

Simboli

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Interruttore CLI C 1-3 RT/WS alta affidabilità impianti elettrici