Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568251711
Cod. Produttore
1568251711
Cod. EAN
4032248441716

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-3 GE/SW L CD
  • Serie: CableLine

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di media dimensione realizzato in plastica resistente, caratterizzato dalla forma a rullo di colore giallo. Progettato per facilitare l'organizzazione e la gestione dei cavi elettrici, offre una soluzione pratica e durevole per mantenere ordine negli impianti elettrici. La struttura robusta garantisce affidabilità e lunga durata nel tempo, ideale per utilizzi sia domestici che professionali. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Interruttore CLI C 1-3 compatto per impianti elettrici