Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252611683
Cod. Produttore
0252611683
Cod. EAN
4008190162016

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-3 GE/SW W MP
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 200 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media dimensione realizzato in plastica resistente, caratterizzato da un design funzionale e colore giallo. Questo dispositivo elettrico è ideale per installazioni a parete, offrendo affidabilità e facilità d’uso in ambienti che richiedono componenti durevoli e pratici. La superficie liscia e il materiale plastico garantiscono una buona resistenza all’usura, mentre la tipologia versatile lo rende adatto a diverse applicazioni elettriche. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Interruttore CLI C 1-3 grigio/nero per impianti civili industriali