Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568251698
Cod. Produttore
1568251698
Cod. EAN
4008190026653

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-3 GE/SW Z CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete media di colore giallo, realizzato in plastica resistente. Progettato con forma a rullo, ideale per l'organizzazione e la gestione ordinata di cavi elettrici. Questo prodotto combina funzionalità e praticità, garantendo durata e facilità d'uso in ambienti elettrici. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Interruttore CLI C 1-3 GE/SW Z CD per impianti elettrici affidabile e sicuro