Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252611699
Cod. Produttore
0252611699
Cod. EAN
4032248443925

Informazioni di prodotto

  • Serie: CableLine
  • Identificazione fili e cavi
  • Organizzazione installazioni
  • Tracciabilità elettrica
  • Quantità consigliata 200 pezzi
  • Codice prodotto WD0252611699
  • Descrizione breve CLI C 1-3 GE/SW MP
  • Applicazione industriale

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media grandezza realizzato in plastica resistente, caratterizzato da un design funzionale e colore giallo. Progettato per applicazioni elettriche, garantisce affidabilità e facilità di installazione in ambienti interni. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo, rendendolo ideale per l’uso quotidiano in impianti elettrici. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Interruttore CLI C 1-3 GE/SW MP alta qualità per impianti elettrici residenziali e industriali