Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252611645
Cod. Produttore
0252611645
Cod. EAN
4008190070328

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-3 GE/SW E MP
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non indicate
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 200 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media dimensione realizzato in plastica di colore giallo, progettato per applicazioni elettriche. Questo dispositivo si distingue per la sua robustezza e affidabilità, ideale per l’installazione in ambienti che richiedono componenti resistenti e funzionali. La finitura in plastica garantisce leggerezza e facilità di montaggio, mentre il design a parete media assicura un’integrazione ottimale negli impianti elettrici. Perfetto per chi cerca un prodotto versatile e durevole nel settore dell’elettricità. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Interruttore CLI C 1-3 GE/SW E MP alta qualità installazioni elettriche